Beli hand grinder makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita 180mm Rechargeable Disc GrinderDeskripsi:Introducing the 180mm rechargeable grinder. It offers the same power as an AC grinder and a full range of safety features. It also comes with a battery guard to reduce shock to the battery if dropped.atribut:
- Battery: Lithium ion (BL1860B)
- Battery Capacity (AH): 6
- Battery Voltage (V): 18V x 2
- Grinding Wheel Dimension, Thickness (mm): 6 (mountable whetstone thickness 3-6)
- Grinding wheel dimensions (mm) (inner diameter): 22
- Height (mm): 158
- Lamp: On ... in high torque mode, off ... in high speed mode
- Length (mm): 499
- Mass (kg): 5.7 (including battery)
- Specification: Soft start, restart prevention, overload protection, heat generation protection
- Wheel Diameter (DIAmm): 180
- Width (mm): 200
- Work Volume (Reference): Concrete (N300) streaks, approx. 7.2m (cut depth 20mm)
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Eva Combination Wrench (Kunci Ring Pas Set)Deskripsi:Set Content : - Kunci Ring Pas 14pcs ( 8 - 24 mm ) - Kunci Ring Pas 6 mm - Kunci Ring Pas 7 mm
- MODERN Cordless Gerindaatribut:
- Battery: Li-ion 4.0Ah
- Grinding Diameter (mm): 100
- No Load Speed (rpm): 8500
- Voltage (V): 20
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Oxford Precision Analog Dial Bore Gauge (Gauge Bore Dial)Deskripsi:The Oxford Precision Dial Diameter Gauge is designed for rapid and accurate measurement of size, concentricity, wear, taper, etc., in a wide range of bores, making it suitable for workshop and inspection use. The gauge features one fixed and one moving anvil, along with a self-adjusting center shoe. A 'datum point' can be set using a setting ring of a known diameter or a micrometer, and the gauge can be zeroed to this datum point by aligning 'zero' with the indicator. To check bore tolerance, the limit hands can be fixed as required. All anvils are spring-loaded to expand into the bore, ensuring accuracy. For precise readings, it is important to ensure the stem of the gauge is parallel to the axis of the bore, which can be checked by 'rocking' the gauge back and forth until the smallest diameter is found. The gauge includes interchangeable anvils to cover a range of bore sizes and is supplied in a durable hard case for protection and easy transport.atribut:
- Graduation (mm): 0.01
- Accuracy (mm): 0.01
- Dial Diameter (mm): 57
- System of Measurement: Metric
- Type: Dial Bore gauge
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
Daftar Harga hand grinder makita Terbaru October 2026
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| Makita 180mm Rechargeable Disc Grinder | Rp6.799.900 |
| BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.499.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik) | Rp469.900 |
| Makita Cordless Angle Grinder | Rp4.799.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) | Rp1.399.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101578446-1.jpg)

/P101518664-2.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/P101578101-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/fxP103683573-2.jpg)


/P102099629-1.jpg)
/P101578286-1.jpg)

/P102174265-1.jpg)
/baP102140406-5.jpg)

/lsP105146784-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)